Verschlussspanner Nr.6847 Gr.1 verz. AMF

Artikelnummer: Z00056167
EAN: 1234
Herstellernummer: 94524
Verschlussspanner Nr.6847 Gr.1 verz. AMF
Inkl. Steuern: 29,88 € VE 1 Stück Netto 25,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

vergütet · verzinkt · passiviert b1=16-23mm b2=35-42mm c=19mm d=5,3mm e1=17-24mm e2=35-42mm g=4,5mm h=22,7mm H1=34,5mm k=6mm l=31mm L1=62,6mm m=26-30mm n=40mm R=4,5mm s=45mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannkraft (kN) 2
Verstellweg (mm) 8
Material verzinkt
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen