Vertikutierer AVR 1100

Artikelnummer: Z00191828
EAN: 3165140512930
Herstellernummer: 060088A100
Vertikutierer AVR 1100
UVP: 199,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 179,55 € VE 1 Stück Netto 150,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vertikutierer AVR 1100, Tiefenwirkung: Moos raus, Saatgut rein, kompakte Lagerung, doppelt faltbarer Holm, stapelbare Fangbox, große 50-Liter-Fangbox für lange Arbeitsintervalle, innovative Walze mit Edelstahlmessern und Lufteintrittsöffnungen entfernt schnell und gründlich Filzschicht aus Pflanzenresten, Moos und Unkraut aus dem Rasen, Leistung: die Kombination des 1100-Watt-Powerdrive-Motors mit dem Jet-Collect-System ermöglicht schnelles Vertikutieren, ohne dass sich das Gerät zusetzt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen Fangeinrichtung (l) 50
Volumen (dm³) 124.613
Walzensystem 14 rotierende BOR-Stahlmesser
Artikeltyp L&G (Garten)
Fassungsvermögen der Fangbox (l) 50
Abmessung Breite (mm) 504
Abmessung Höhe (mm) 408
Abmessung Länge (mm) 606
Arbeitsbreite (mm) 320
Arbeitshöhe (mm) +5/0/-5/-10
Arbeitshöhenverstellung 4fach
Ausfuehrung Vertikutiermesser
Motorleistung (W) 1100
Packung (T/B/H) (mm) 408 x 606 x 504
Powerdrive-Motor ja
Produktart Vertikutierer
„Jet-Collect-System“ ja
Leistungsaufnahme (W) 1100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen