Fangsack für Vertikutierer EVC1000/30

Artikelnummer: Z00508287
EAN: 4078500406505
Herstellernummer: 4065-20
Fangsack für Vertikutierer EVC1000/30
Inkl. Steuern: 45,84 € VE 1 Stück Netto 38,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fangsack für Vertikutierer EVC 1000/30
  • einfach anzubringen
  • geringes Gewicht
  • leicht zu transportieren
  • für platzsparenden Transport und Aufbewahrung einfach zusammenfalten
  • Volumen: 40 Liter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4065-20
Fangsack (l) 40
EGUFER-Nummer 3218010
Breite (mm) 390
Höhe (mm) 80
Länge (mm) 420
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen