Benzin-Vertikutierer AMBITION V357B

Artikelnummer: Z00508102
EAN: 4009269306249
Herstellernummer: 16AHGJ0F650
Benzin-Vertikutierer AMBITION V357B
Inkl. Steuern: 523,47 € VE 1 Stück Netto 439,89 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Benzin-Vertikutierer AMBITION V 357 B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 16AHGJ0F650
Arbeitsbreite (cm) 35
Fangsack (l) 45
EGUFER-Nummer 311086
Bruttovolumen (m³) 0,265
Bruttolänge (mm) 680
Bruttohöhe (mm) 600
Bruttobreite (mm) 650
Leistung (kW) 1,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen