Elektro-Vertikutierer AMBITION V303E

Artikelnummer: Z00508112
EAN: 4009269306218
Herstellernummer: 16AFDFLA650
Elektro-Vertikutierer AMBITION V303E
Inkl. Steuern: 140,77 € VE 1 Stück Netto 118,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektro-Vertikutierer AMBITION V 303 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 16AFDFLA650
Arbeitsbreite (cm) 30
Fangsack (l) 35
EGUFER-Nummer 311081
Bruttovolumen (m³) 0,101
Bruttolänge (mm) 600
Bruttohöhe (mm) 350
Bruttobreite (mm) 480
Leistung (kW) 1300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen