Elektro-Vertikutierer AMBITION V346E

Artikelnummer: Z00508113
EAN: 4009269306225
Herstellernummer: 16AFEHOA650
Elektro-Vertikutierer AMBITION V346E
Inkl. Steuern: 201,68 € VE 1 Stück Netto 169,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektro-Vertikutierer AMBITION V 346 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 16AFEHOA650
Arbeitsbreite (cm) 34
Fangsack (l) 45
EGUFER-Nummer 311082
Bruttovolumen (m³) 0,137
Bruttolänge (mm) 640
Bruttohöhe (mm) 375
Bruttobreite (mm) 570
Leistung (kW) 1,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen