Elektro-Vertikutierer AMBITION V378E

Artikelnummer: Z00508114
EAN: 4009269306232
Herstellernummer: 16AFFHPA650
Elektro-Vertikutierer AMBITION V378E
Inkl. Steuern: 231,82 € VE 1 Stück Netto 194,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektro-Vertikutierer AMBITION V 378 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 16AFFHPA650
Arbeitsbreite (cm) 37
Fangsack (l) 50
EGUFER-Nummer 311083
Bruttovolumen (m³) 0,137
Bruttolänge (mm) 640
Bruttohöhe (mm) 375
Bruttobreite (mm) 570
Leistung (kW) 1,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen