Elektro-Vertikutierer SELECT V302E

Artikelnummer: Z00508115
EAN: 4009269306201
Herstellernummer: 16AFDEKA650
Elektro-Vertikutierer SELECT V302E
Inkl. Steuern: 107,16 € VE 1 Stück Netto 90,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektro-Vertikutierer SELECT V 302 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 16AFDEKA650
Arbeitsbreite (cm) 30
Fangsack (l) 35
EGUFER-Nummer 311080
Bruttovolumen (m³) 0,101
Bruttolänge (mm) 600
Bruttohöhe (mm) 350
Bruttobreite (mm) 480
Leistung (kW) 1,2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen