Lüfter "Multistar" 1 Zinken, Arbeitsbreite 3,5 cm

Artikelnummer: Z00506968
EAN: 4009269112000
Herstellernummer: 1345000
Lüfter "Multistar" 1 Zinken, Arbeitsbreite 3,5 cm
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lüfter "Multistar"
  • komfortable Pflege mit System, vielseitig verwendbar
  • ein Muß für jeden Hobbygärtner
  • aufreißen, lockern und lüften in engsten Beetreihen
  • empfohlener Stiel ZM 14
  • 1 Zinken
  • Arbeitsbreite 3,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1345000
Bruttobreite (mm) 140
Bruttohöhe (mm) 90
Bruttolänge (mm) 280
Bruttovolumen (m³) 0,004
EGUFER-Nummer 310002
Bezeichnung BI-M
Arbeitsbreite (cm) 3,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen