ACE FDN-70-R Rotationsdämpfer einseitig dämpfend

Artikelnummer: Z00346045
EAN: 4049012013413
Herstellernummer: FDN-70-R
ACE FDN-70-R Rotationsdämpfer einseitig dämpfend
Inkl. Steuern: 37,10 € VE 1 Stück Netto 31,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung F 65,4
Bremsmoment Nm bei 20 U/min, 23°C 11,0+/-1,0
Ausführung rechts drehend dämpfend
Abmessung E 70
Abmessung H 13
Abmessung C 10
Abmessung B 82
Abmessung G 1,6
Abmessung A 95
Abmessung D 6,5
Abmessung R 6,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen