ACE FDT-57 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend

Artikelnummer: Z00346047
EAN: 4049012013437
Herstellernummer: FDT-57
ACE FDT-57 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Inkl. Steuern: 26,54 € VE 1 Stück Netto 22,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung A 79
Abmessung D 5,5
Abmessung V 13
Abmessung H 11,2
Abmessung G 1,6
Abmessung C 10
Ausführung beidseitig dämpfend
Abmessung R 5,5
Bremsmoment Nm bei 20 U/min, 23°C 4,7+/-0,5
Abmessung F 52,4
Abmessung E 57
Abmessung B 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen