ACE TC134-146-S Strukturdämpfer TUBUS Crane Buffer

Artikelnummer: Z00345938
EAN: 4049012012577
Herstellernummer: TC134-146-S
ACE TC134-146-S Strukturdämpfer TUBUS Crane Buffer
Inkl. Steuern: 384,63 € VE 1 Stück Netto 323,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die Strukturdämpfer TC aus der innovativen ACE TUBUS-Serie sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente aus einem Co-Polyester Elastomer. Sie wurden speziell für den Einsatz in Krananlagen entwickelt und erfüllen die internationalen Industriestandards OSHA und CMAA. Die für Krananlagen geforderte Federrate mit hoher Rückstellkraft wurde durch das einmalige Dual-Konzept in der Bauform TC-S erreicht. Für die Energie-Management-Systeme stellt die TC-Baureihe eine kostengünstige Lösung mit hoher Kraftaufnahme dar. Die sehr kleine und leichte Bauform von Durchmesser 64 mm bis zu Durchmesser 176 mm deckt eine Energieaufnahme im Bereich von 450 Nm bis 12720 Nm stufenlos ab. Die sehr gute Resistenz gegen UV, Meerwasser, Chemikalien und Mikroben sowie der Temperaturbereich von -40 °C bis 90 °C bieten eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieaufnahme W3 für Nonstopp-Anwendungen Nm/Hub 10230
Energieaufnahme W3 bei Dauerbelastung Nm/Hub 7310
Gewicht (kg) 1,573
Abmessung d1 215
Abmessung D 134
Abmessung d2 117
Abmessung L2 188
Abmessung L1 16
Abmessung Hub max mm 146
M M 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen