ACE TC146-67-S Strukturdämpfer TUBUS Crane Buffer

Artikelnummer: Z00345941
EAN: 4049012012607
Herstellernummer: TC146-67-S
ACE TC146-67-S Strukturdämpfer TUBUS Crane Buffer
Inkl. Steuern: 351,76 € VE 1 Stück Netto 295,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die Strukturdämpfer TC aus der innovativen ACE TUBUS-Serie sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente aus einem Co-Polyester Elastomer. Sie wurden speziell für den Einsatz in Krananlagen entwickelt und erfüllen die internationalen Industriestandards OSHA und CMAA. Die für Krananlagen geforderte Federrate mit hoher Rückstellkraft wurde durch das einmalige Dual-Konzept in der Bauform TC-S erreicht. Für die Energie-Management-Systeme stellt die TC-Baureihe eine kostengünstige Lösung mit hoher Kraftaufnahme dar. Die sehr kleine und leichte Bauform von Durchmesser 64 mm bis zu Durchmesser 176 mm deckt eine Energieaufnahme im Bereich von 450 Nm bis 12720 Nm stufenlos ab. Die sehr gute Resistenz gegen UV, Meerwasser, Chemikalien und Mikroben sowie der Temperaturbereich von -40 °C bis 90 °C bieten eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieaufnahme W3 für Nonstopp-Anwendungen Nm/Hub 11660
Energieaufnahme W3 bei Dauerbelastung Nm/Hub 8330
Gewicht (kg) 1,573
Abmessung d1 191
Abmessung D 146
Abmessung d2 99
Abmessung L2 118
Abmessung L1 16
Abmessung Hub max mm 67
M M 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen