ACE TR102-44HD Strukturdämpfer TUBUS radial dämpfend (Schwerlast Version)

Artikelnummer: Z00345914
Herstellernummer: TR102-44HD
ACE TR102-44HD Strukturdämpfer TUBUS radial dämpfend (Schwerlast Version)
Inkl. Steuern: 98,23 € VE 1 Stück Netto 82,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Die Strukturdämpfer TR-HD aus der innovativen ACE TUBUS-Serie sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente aus einem Co-Polyester Elastomer. Die TUBUS Strukturdämpfer werden wie das Grundmodell TR radial beansprucht. Durch die massive Bauform bieten sie jedoch im Vergleich zu dem Grundmodell eine hohe Kraft- und Energieaufnahme bei geringem Dämpfungsweg. Durch die beiden verschiedenen Materialhärten lassen sich unterschiedliche Dämpfungskennlinien erzielen. Die leicht bikonkave Bauform sorgt zusätzlich für einen weicheren Krafteinlauf. Der TUBUS TR-HD eignet sich für alle Einsatzfälle, die einen hohen Stoß- oder Kollisionsschutz fordern. Die hohe Kraft- und Energieaufnahme bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in der Agrartechnik und für Baumaschinen, z. B. für Schaufeln oder Knickgelenke von Baufahrzeugen. Die eweiligen Stützkräfte sind auch abhängig von der Materialhärte des gewählten Dämpfers. Die TR-HD Serie wurde speziell entwickelt, um ein Maximum an Energie bei minimaler Bauhöhe aufzunehmen. Bei einem Hub von 12 mm bis 44 mm wird eine Energieaufnahme im Bereich von 230 Nm bis 5208 Nm stufenlos abgedeckt. Mit den beiden bereitgestellten Schrauben ist der Dämpfer sowohl horizontal als auch vertikal einfach und schnell zu efestigen. Auf Wunsch kann der Bohrungsabstand für die Befestigung individuell angepasst werden. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan, bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen und bis zu 5x höher als mit Stahlfedern. Berechnung und Auslegung sollte durch ACE erfolgen. Bei Anwendungen unter Vorspannung und erhöhten Temperaturen wenden Sie sich bitte an ACE.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung L2 81
M M 12
Abmessung Hub max mm 44
Gewicht 1,05 KG_tmp
Abmessung D 102
F max. statisch N 254500
Abmessung B 156
Abmessung C 147
Abmessung L1 22
Energieaufnahme W3 bei Dauerbelastung Nm/Hub 2230
Energieaufnahme W3 für Nonstopp-Anwendungen Nm/Hub 3122
Abmessung A 102
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen