ACE TR143-86L-1 Strukturdämpfer radial dämpfend (lange Version)

Artikelnummer: Z00345875
EAN: 4049012012713
Herstellernummer: TR143-86L-1
ACE TR143-86L-1 Strukturdämpfer radial dämpfend (lange Version)
Inkl. Steuern: 155,14 € VE 1 Stück Netto 130,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die radialen Rohrdämpfer TR-L aus der innovativen ACE TUBUS-Serie sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente aus einem Co-Polyester Elastomer. Die radiale Beanspruchung ermöglicht eine sehr lange und weiche Abbremsung mit einem progressiven Energieabbau am Hubende. Die geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von -40 °C bis 90 °C. Die Rohrdämpfer wurden speziell für Anwendungen mit niedrigen Endkräften entwickelt. Die jeweiligen Stützkräfte sind abhängig von der Baulänge des gewählten Rohrdämpfers. Der TUBUS TR-L eignet sich für alle Einsatzfälle, die entlang einer geraden Linie einen Stoß- oder Kollisionsschutz fordern, z.B. für Schaufeln von Bergbaugeräten, Lade- und Hebevorrichtungen, Dockanlagen im Schiffsbau sowie an Gepäck- und Transportbändern. Die TR-L Serie wurde speziell für einen maximalen Hub bei minimaler Bauhöhe entwickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieaufnahme W3 für Nonstopp-Anwendungen Nm/Hub 840
Energieaufnahme W3 bei Dauerbelastung Nm/Hub 600
Gewicht (kg) 1,44
Abmessung D 76
Abmessung C 191
Abmessung B 152
Abmessung A 143
Abmessung L2 127
Abmessung L1 16
Abmessung Hub max mm 86
M M 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen