Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VICTORIA Dunggabel 6 Zinken 135cm 24cm breit, Eschenstiel

Artikelnummer
Z19838469
EAN
4002408216058
Herstellernummer
1270588
Marke
VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
67,99 € 57,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19838469
EAN
4002408216058
Herstellernummer
1270588
Marke
VICTORIA

Technische Daten

Arbeitsbreite24 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
AusführungGabel
Breite260.000 Millimeter
Bruttobreite230.000 Millimeter
Bruttogewicht2.055 Kilogramm
Bruttohöhe120.000 Millimeter
Bruttolänge168.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
Farbesilber und schwarz und natur
Gewicht2.055 Kilogramm
Größe32x26 cm
Internet BildunterschriftDunggabel
Länge320.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
Stielausführung135 cm Stiel
Werks-Nr.1270588
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinken6
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Victoria
Dunggabel
  • mit lackiertem Eschen-Stiel 135cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente