Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VICTORIA Spatenhacke, 4 Zinken, 135cm, 19x16cm, Eschenstiel, Baj.

Artikelnummer
Z19792927
EAN
4002408246055
Herstellernummer
1290521
Marke
VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
41,99 € 35,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19792927
EAN
4002408246055
Herstellernummer
1290521
Marke
VICTORIA

Technische Daten

Arbeitsbreite18 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
Ausführung18x16 cm
BezeichnungSpatenhacke
Breite160.000 Millimeter
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht1.550 Kilogramm
Bruttohöhe190.000 Millimeter
Bruttolänge1445.000 Millimeter
Bruttovolumen.041 Kubikmeter
Gewicht1.550 Kilogramm
Größe18x16 cm
Internet BildunterschriftSpatenhacke
Länge180.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
Stielausführunggerade
Werks-Nr.1290521
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinken4
Zolltarifnummer82011000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Victoria
Spatenhacke mit Stiel
  • 4 Zinken
  • mit lackiertem Eschen-Stiel 135 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente