5 Star 5Star™ Markierungspunkt farblich sortiert Inh. 182 Stück

Artikelnummer: Z00027862
EAN: 4033874932562
Herstellernummer: 932567
5 Star 5Star™ Markierungspunkt farblich sortiert Inh. 182 Stück
Inkl. Steuern: 0,79 € VE 1 Paket Netto 0,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Markierungspunkte in verschiedenen Farben und Durchmessern • permanent haftend • je Größe ein Bogen in Ø 8, 12, 18 mm sortiert • Sortierte Farben: weiß/blau/gelb/grün/rot • Ø 8 mm zusätzlich noch schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format sortiert
Inhalt 182
Farbe farblich sortiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen