AVERY Zweckform Markierungspunkt/3004 18mm rot Inh. 96 Stück

Artikelnummer: Z00024169
EAN: 4004182030042
Herstellernummer: 3004
AVERY Zweckform Markierungspunkt/3004 18mm rot Inh. 96 Stück
Inkl. Steuern: 1,00 € VE 1 Paket Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• runde Etiketten in verschiedenen Farben und Durchmessern • ideal zum Kennzeichnen • permanent haftend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 96
Farbe rot
Format Ø 18 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen