Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Markierungspunkt/3007 18mm gelb Inh. 96 Stück

Artikelnummer
Z00024172
EAN
04004182030073
Herstellernummer
3007
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024172
EAN
04004182030073
Herstellernummer
3007
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung4 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt24 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung96 Etik./Pack.
AusführungWerkstoff: Papier
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Beschichtungunbeschichtet
Durchmesser18 Millimeter
Farbegelb
Formrund
FormatØ 18 mm
HauptmerkmaleDurchmesser: 18 mm
Inhalt96
Klebemasse lösungsmittelfreiJa
MaßeØ 18 mm
PEFCNein
PVC-freiJa
SelbstklebendJa
UmlaufrandNein
WerkstoffPapier
wiederablösbarNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• runde Etiketten in verschiedenen Farben und Durchmessern • ideal zum Kennzeichnen • permanent haftend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente