AVERY Zweckform Markierungspunkt/3013 8mm gelb Inh. 416 Stück

Artikelnummer: Z00024178
EAN: 04004182030134
Herstellernummer: 3013
AVERY Zweckform
AVERY Zweckform Markierungspunkt/3013 8mm gelb Inh. 416 Stück
Inkl. Steuern: 1,23 € VE 1 Packung Netto 1,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• runde Etiketten in verschiedenen Farben und Durchmessern • ideal zum Kennzeichnen • permanent haftend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 8 mm
Farbe Gelb
Inhalt 416
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen