Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform Markierungspunkt/3141 12mm rot Inh. 270 Stück

Artikelnummer
Z00024200
EAN
04004182031414
Herstellernummer
3141
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00024200
EAN
04004182031414
Herstellernummer
3141
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung5 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt54 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung270 Etik./Pack.
AusführungWerkstoff: Papier
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Beschichtungunbeschichtet
Durchmesser12 Millimeter
Farberot
Formrund
FormatØ 12 mm
HauptmerkmaleDurchmesser: 12 mm
Inhalt270
Klebemasse lösungsmittelfreiNein
MaßeØ 12 mm
PEFCNein
PVC-freiJa
SelbstklebendJa
UmlaufrandNein
WerkstoffPapier
wiederablösbarNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• runde Etiketten in verschiedenen Farben und Durchmessern • ideal zum Kennzeichnen • permanent haftend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente