AVERY Zweckform AVERY Zweckform Markierungspunkt/3170 1,8cm weiß Inh. 96 Stück

Artikelnummer: Z00024267
EAN: 4004182031704
Herstellernummer: 3170
AVERY Zweckform AVERY Zweckform Markierungspunkt/3170 1,8cm weiß Inh. 96 Stück
Inkl. Steuern: 1,02 € VE 1 Paket Netto 0,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• runde Etiketten in verschiedenen Farben und Durchmessern • ideal zum Kennzeichnen • permanent haftend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 1,8 cm
Farbe weiß
Inhalt 96

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen