AVERY Zweckform AVERY Zweckform Namens-Etikett/L4787-20 80x50mm weiß Inh. 200 Stück

Artikelnummer: Z00017130
EAN: 5014702000119
Herstellernummer: L4787-20
AVERY Zweckform AVERY Zweckform Namens-Etikett/L4787-20 80x50mm weiß Inh. 200 Stück
Brutto Set-Preis 24,42 € Netto 20,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für Seminare, Konferenzen und Gästeausweise, wiederablösbar • Material: Acetatseide, selbstklebend • sehr flexibel • durch die innovative Rückseiten-Stanzung kann das Etikett samt Trägermaterial aus dem Bogen herausgelöst und später verwendet werden • nicht auf empfindlichen Materialien wie Leder, Seide und Samt anwenden • kostenlose Vorlagen und Software unter www.avery-zweckform.eu/print • geeignet für Laser/Farblaser-Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blauer Rand
Inhalt 200
Format 80 x 50 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]