AVERY Zweckform Tiefkühletikett/59370 36 x 28mm orange Inh.e 40 Stück

Artikelnummer: Z00495621
EAN: 04004182593707
Herstellernummer: 59370
AVERY Zweckform
AVERY Zweckform Tiefkühletikett/59370 36 x 28mm orange Inh.e 40 Stück
Inkl. Steuern: 1,99 € VE 1 Packung Netto 1,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tiefkühletiketten 36 x 28 mm • 48 Etiketten in der Blisterpackung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 36 x 28 mm
Inhalt 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen