Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Vielzweck-Etikett/3329 76x39mm weiß Inh. 192 Stück

Artikelnummer
Z00024286
EAN
04004182033296
Herstellernummer
3329
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024286
EAN
04004182033296
Herstellernummer
3329
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung32 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt6 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung192 Etik./Pack.
AusführungWerkstoff: Papier
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Formabgerundete Ecken
Format76 x 39 mm
HauptmerkmaleMaße: 76 x 39 mm (B x H)
Inhalt192
Maße76 x 39 mm (B x H) Millimeter
PEFCNein
PVC-freiJa
Produktverwendungbeschriften, kennzeichnen
SelbstklebendJa
Verwendung für Druck- oder Schreibgeräthandschriftlich
WerkstoffPapier
WitterungsbeständigNein
abgerundete Ecken vorhandenJa
wiederablösbarNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Etiketten aus holzfreiem Papier • chlorfrei gebleicht • Farbe: weiß
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente