Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

AVERY Zweckform AVERY Zweckform Vielzweck-Etikett/3331 98x51mm weiß Inh. 84 Stück

Artikelnummer
Z00024288
EAN
04004182033319
Herstellernummer
3331
Marke
AVERY Zweckform
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024288
EAN
04004182033319
Herstellernummer
3331
Marke
AVERY Zweckform

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung28 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Blatt3 Etik./Bl.
Anzahl der Etiketten je Packung84 Etik./Pack.
AusführungWerkstoff: Papier
Ausführung des Papiertypschlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Formabgerundete Ecken
Format98 x 51 mm
HauptmerkmaleMaße: 98 x 51 mm (B x H)
Inhalt84
Maße98 x 51 mm (B x H) Millimeter
PEFCNein
PVC-freiJa
Produktverwendungbeschriften, kennzeichnen
SelbstklebendJa
Verwendung für Druck- oder Schreibgeräthandschriftlich
WerkstoffPapier
WitterungsbeständigNein
abgerundete Ecken vorhandenJa
wiederablösbarNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Etiketten aus holzfreiem Papier • chlorfrei gebleicht • Farbe: weiß
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente