AVERY Zweckform wetterfest Zahlenetikett/0-9 3785 25mm schwarz

Artikelnummer: Z00012074
EAN: 04004182037850
Herstellernummer: 3785
AVERY Zweckform
AVERY Zweckform wetterfest Zahlenetikett/0-9 3785 25mm schwarz
Inkl. Steuern: 1,52 € VE 1 Packung Netto 1,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende und wetterfeste Buchstaben und Zahlen • zur individuellen Beschriftung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 25 mm
Farbe schwarz
Inhalt 0-9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen