HERMA HERMA Markierungspunkt/2251 19mm gelb Inh. 1280 Stück

Artikelnummer: Z00020610
EAN: 4008705022514
Herstellernummer: 2251
HERMA HERMA Markierungspunkt/2251 19mm gelb Inh. 1280 Stück
Inkl. Steuern: 3,14 € VE 1 Paket Netto 2,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• sichere Haftung auf allen Oberflächen • aus holzfreiem, chlorfrei gebleichtem Papier, lösemittelfreier Haftkleber • zur Auszeichnung, Kennzeichnung oder Markierung von Flaschen, Kästchen, Dosen und Umschlägen, Akten oder Ordnern • 19 mm ideal als Moderationspunkte, mit Perforation im Trägerpapier

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Inhalt 1280
Format Ø 19 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen