HERMA Verschlussetikett/2279 32mm transparent Inh. 240 Stück

Artikelnummer: Z00013706
EAN: 04008705022798
Herstellernummer: 2279
HERMA Verschlussetikett/2279 32mm transparent Inh. 240 Stück
Inkl. Steuern: 4,24 € VE 1 Packung Netto 3,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• vielseitig einsetzbar als Packungs-, Beutel- und Originalverschluss • Polyesterfolie, transparent, matt, extrem stark haftend • für Handbeschriftung mit Folienstiften, nicht für PC-Beschriftung geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 32 mm
Farbe transparent
Inhalt 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen