4-kant Aufsteckschlüssel DIN 904, 10 mm

Artikelnummer: Z00416129
EAN: 4020772041724
AMF
4-kant Aufsteckschlüssel DIN 904, 10 mm
Inkl. Steuern: 17,28 € VE 1 Stück Netto 14,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsteckschlüssel, DIN 904

Spezialstahl, Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Quergriff (mm) 200 x 11
Schaft-Ø (mm) 20
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen