4-kant Aufsteckschlüssel DIN 904, 12 mm

Artikelnummer: Z00416130
EAN: 4020772041731
4-kant Aufsteckschlüssel DIN 904, 12 mm
Inkl. Steuern: 23,38 € VE 1 Stück Netto 19,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufsteckschlüssel, DIN 904

Spezialstahl, Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Quergriff (mm) 250 x 12
Schaft-Ø (mm) 24
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen