4-kant Einsteckschlüssel DIN 905, 14,0 mm

Artikelnummer: Z00416147
EAN: 1234
4-kant Einsteckschlüssel DIN 905, 14,0 mm
Inkl. Steuern: 23,95 € VE 1 Stück Netto 20,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Einsteckschlüssel, DIN 905

Spezialstahl, Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Quergriff (mm) 320 x 14,6
Schaft-Ø (mm) 28
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen