Aufsteckschlüssel DIN904 904- 8 Gr.8mm Schaft u.Drehstift gehärtet brüniert AMF

Artikelnummer: Z00054235
EAN: 1234
Herstellernummer: 41707
Aufsteckschlüssel DIN904 904- 8 Gr.8mm Schaft u.Drehstift gehärtet brüniert AMF
Inkl. Steuern: 19,02 € VE 1 Stück Netto 15,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

aus Spezialstahl · Drehstift eingepresst · Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen · Drehstift eingepasst

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 80
Drehstift (mm) 180 x 9,0
Kopf-Ø (mm) 16
Material Spezialstahl
Größe (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen