Aufsteckschlüssel DIN904L 904L- 6 Gr.6mm Schaft u.Drehstift geh.brüniert langAMF

Artikelnummer: Z00054242
EAN: 4020772041854
Herstellernummer: 41855
Aufsteckschlüssel DIN904L 904L- 6 Gr.6mm Schaft u.Drehstift geh.brüniert langAMF
Inkl. Steuern: 23,21 € VE 1 Stück Netto 19,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Spezialstahl · Drehstift eingepresst · Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen · Drehstift eingepasst

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 160
Drehstift (mm) 160 x 6,0
Kopf-Ø (mm) 12
Material Spezialstahl
Größe (mm) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen