Aufsteckschlüssel Gr.12mm Schaft u.Drehstift gehärtet i.Brünierton angel.

Artikelnummer: Z00054237
EAN: 4020772041731
Herstellernummer: 41731
AMF
Aufsteckschlüssel Gr.12mm Schaft u.Drehstift gehärtet i.Brünierton angel.
Inkl. Steuern: 25,12 € VE 1 Stück Netto 21,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Spezialstahl · Drehstift eingepresst · Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen · Drehstift eingepasst

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 100
Drehstift (mm) 250 x 12,0
Kopf-Ø (mm) 24
Material Spezialstahl
Größe (mm) 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen