Vierkantsteckschlüssel 1armig m.Innen-4KT gehärtet Gr.19mm i.Brünierton angel.

Artikelnummer: Z00054266
EAN: 4020772040079
Herstellernummer: 40071
AMF
Vierkantsteckschlüssel 1armig m.Innen-4KT gehärtet Gr.19mm i.Brünierton angel.
Inkl. Steuern: 51,91 € VE 1 Stück Netto 43,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einarmig mit Innenvierkant · aus Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 35
Länge (mm) 345
Material Spezialstahl
Größe (mm) 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen