Steckgriff 1/4 DIN3122 140mm Gedore

Artikelnummer: Z00302310
EAN: 4010886617144
Herstellernummer: 2098
Gedore
Steckgriff 1/4 DIN3122 140mm Gedore
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vierkantsteckgriff 1/4 GEDORE Ausführung: DIN 3122 E 6,3 - ISO 3315, mit Kugelarretierung. Griff mit Kunststoffhülle. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt. Attribute: Länge: 140 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen