- 30%

GEDORE Steckschlüssel extra tief 4-kant 13 mm

Artikelnummer:  
Z00301464
EAN:  
4010886619520
Herstellernummer:  
6195230
Marke: 
GEDORE
GEDORE

Lieferung in 3 Werktag.

UVP 20,31 €
14,26 €

Netto 11,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kopftiefe (a1, t) 20,5 Millimeter
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t) 47,0 Millimeter
Kopfdurchmesser (d, d1) 23,5 Millimeter
Schaftdurchmesser (d, s) 14 Millimeter
Gewicht kg 0,357 Kilogramm
Länge (L, L1) 230 Millimeter
Schlüsselweite 13 Millimeter
Gewicht 357 Gramm
Schaft-Ø 14 Millimeter
Kopf-Ø 23,5 Millimeter
Länge 230 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe, 4-kant • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben