Steckschlüssel extra tief 4-kant 13 mm

Artikelnummer: Z00044496
EAN: 1234
Herstellernummer: 6195230
Steckschlüssel extra tief 4-kant 13 mm
Inkl. Steuern: 13,76 € VE 1 Stück Netto 11,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Schaft-Ø (mm) 14
Kopf-Ø (mm) 23,5
Länge (mm) 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen