Steckschlüssel SW 22mm 4KT o.Drehstift CV.

Artikelnummer: Z00045107
EAN: 4010886631805
Herstellernummer: 6318090
Steckschlüssel SW 22mm 4KT o.Drehstift CV.
Inkl. Steuern: 36,77 € VE 1 Stück Netto 30,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Massive Ausführung · Mit besonders tiefen Vierkantköpfen und Kugelarretierung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert · No. V 35 A = ohne Drehstift · No. DSV 35 A = mit Drehstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 22
Schaft-Ø (mm) 36
Drehstift 35 D 18
Kopf-Ø (mm) 39,0
Loch-Ø (mm) 19,0
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen