Steckschlüssel SW 8mm 4KT abgewinkelt Chrom extra tief CV.

Artikelnummer: Z00044492
EAN: 4010886619476
Herstellernummer: 6194770
Gedore
Steckschlüssel SW 8mm 4KT abgewinkelt Chrom extra tief CV.
Inkl. Steuern: 11,23 € VE 1 Stück Netto 9,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 8
Schaft-Ø (mm) 10
Kopf-Ø (mm) 15,0
Länge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen