Vierkant 1/2 außen für Ringschlüssel 19mm Gedore

Artikelnummer: Z00301207
EAN: 4010886894934
Herstellernummer: 7RA-12,5
Gedore
Vierkant 1/2 außen für Ringschlüssel 19mm Gedore
Inkl. Steuern: 11,79 € VE 1 Stück Netto 9,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel-Adapter für Ratschenschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Mit Schnelldrehring, Sprengring und Druckknopfauslösung. Druckknopf manganphosphatiert. Anwendung: Der Adapter macht aus einem Ratschenschlüssel eine vollwertige Knarre. Attribute: Aufnahme: 1/2 Zoll, für Schlüsselweite: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme Zoll 1/2
für Schlüsselweite (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen