Vierkant 1/4 außen für Ringschlüssel 10mm Gedore

Artikelnummer: Z00301205
EAN: 4010886894958
Herstellernummer: 7RA- 6,3
Vierkant 1/4 außen für Ringschlüssel 10mm Gedore
Inkl. Steuern: 8,29 € VE 1 Stück Netto 6,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel-Adapter für Ratschenschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Mit Schnelldrehring, Sprengring und Druckknopfauslösung. Druckknopf manganphosphatiert. Anwendung: Der Adapter macht aus einem Ratschenschlüssel eine vollwertige Knarre. Attribute: Aufnahme: 1/4 Zoll, für Schlüsselweite: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme Zoll 1/4
für Schlüsselweite (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen