BRONZE Steckschlüssel, 24mm für Vierkantschrauben

Artikelnummer: Z00492095
EAN: 4042146520888
Herstellernummer: 963.1605
KS Tools
BRONZE Steckschlüssel, 24mm für Vierkantschrauben
Inkl. Steuern: 96,93 € VE 1 Stück Netto 81,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 4-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in mm 24
Teillänge L2 in mm 63
Profil1 4-kant
Profil2 metrisch
Schlüsselform 90° gebogen
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 1600
Gesamtlänge L1 in mm 360
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_318
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen