Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M10 Edelstahl A4 DIN 434 keilförmig 8% für U-Träger 50 Stk

Artikelnummer
Z00163517
EAN
8715492354976
Herstellernummer
55920100001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,31 € 20,43 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 20,41 € 16% = 7,16 €
10 19,56 € 20% = 7,87 €

versandkostenfreii

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163517
EAN
8715492354976
Herstellernummer
55920100001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A22
B22
D11
DurchmesserM10
H38
Länge11 Millimeter
a22
b22
d11
h38
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Unterlegscheiben Edelstahl A4 DIN434
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente