Kaldewei ZIRKON Brausewanne mit Träger Nr. 604-2, 90 x 90 x 3,5 cm weiß

Artikelnummer: Z00385891
EAN: 4001112646021
Herstellernummer: 456948040001
Kaldewei ZIRKON Brausewanne mit Träger Nr. 604-2, 90 x 90 x 3,5 cm weiß
Inkl. Steuern: 455,00 € VE 1 Stück Netto 382,35 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Gesamthöhe mit Träger 13 cm, Ablaufloch Ø 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ZIRKON
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen