KERAMAG Keramag iCon Eckrund-Duschwanne Tiefe 50 mm 900 x 900 mm weiß

Artikelnummer: Z00398405
EAN: 4022009306194
Herstellernummer: 662440000
KERAMAG Keramag iCon Eckrund-Duschwanne Tiefe 50 mm 900 x 900 mm weiß
Brutto Set-Preis 326,06 € Netto 274,00 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Sanitär-Acryl, Ablauf: 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]