Villeroy & Boch O.NOVO Eck-Duschwanne Schenkellänge 900 mm, extraflach weiß ceramicplus

Artikelnummer: Z00399988
EAN: 4047289813170
Herstellernummer: 6209A9R1
Villeroy & Boch O.NOVO Eck-Duschwanne Schenkellänge 900 mm, extraflach weiß ceramicplus
Brutto Set-Preis 408,78 € Netto 343,51 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

60 mm Gesamthöhe, 35 mm Duschwannentiefe, Ablauf 90 mm Durchmesser, Antirutsch Klasse A, für Aufsatz bzw. flächenbündigen Einbau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie O.NOVO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]