Villeroy & Boch Villeroy & Boch SUBWAY Duschwanne Viertelkreis 1000 x 1000 x 35 mm weiß

Artikelnummer: Z00403025
EAN: 4047289901563
Herstellernummer: UDA1035SUB4V-01
Villeroy & Boch Villeroy & Boch SUBWAY Duschwanne Viertelkreis 1000 x 1000 x 35 mm weiß
Inkl. Steuern: 395,06 € VE 1 Stück Netto 331,98 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Ablauf Ø 90 mm, Lieferung ohne Unterstützung/Fußgestell

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie SUBWAY
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen